DAYTON 4C659 Røraksialvifte, 19-3/4 tommers høyde, stålhus | AD6WHJ

DAYTON 4C659 Rør aksialvifte, 19-3/4 tommers høyde, stålhus

På lager
Vare: AD6WHJ Modell: 4C659

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.12 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.13.5 "
Dimensjon A14.437 "
Dimensjon B8.75 "
Dimensjon C12.187 "
Dimensjon D12 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Høyde19.75 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens14-7 / 16 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens12-3 / 16 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Innløp Dia.12.25 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde12 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde9"
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver4
Uttak Dia.12.25 "
Skaft Dia.5 / 8 "
Bredde14 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.48
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • AMCA-sertifisert enhet bestående av en vifte for å flytte luft gjennom kanalene og en strømlinjeformet beltetunnel for å ventilere drivrommet med uteluft
    • Egnet for bruk i ventilasjonskanaler på lager, malingskiosker og avtrekkssystemer for avtrekksvifte
    • Utstyrt med permanent smurte kulelagre for reduserte vedlikeholdstjenester
    • Stålhus med kullbakt emaljebelegg for rustmotstand
    • Kan monteres i både vannrett og loddrett stilling

Egenskaper:

  • It features a steel housing with baked enamel finish, ensuring durability and corrosion resistance.
  • This tube axial fan has a maximum airflow of 2432 cfm.
  • It comes with ball bearings for smooth and reliable operation, reducing friction and extending the fan's lifespan.
  • This tube axial fan offers a belt drive system, allowing for quieter operation and greater control over blade speed and airflow.
  • It is equipped with a 12-inch aluminium blade for efficient air movement.
  • This tube axial fan features a factory-installed cast iron sheave assembled on the fan shaft, enhancing stability and ease of installation.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton Tube Axial Fan Blade: It facilitates optimal airflow management, effectively exhausting stale air or fumes from industrial or commercial settings.

Ofte stilte spørsmål:

Q. How do I select the right tube axial fan for my ventilation needs?

A. When selecting a tube axial fan, consider factors, such as airflow requirements, motor horsepower, mounting orientation and bearing type. Choose a fan that meets the specific needs of your ventilation system and is compatible with your installation requirements.

Q. What maintenance is required for tube axial fans?

A. To ensure optimal performance and longevity, tube axial fans require regular maintenance, including lubrication of bearings, cleaning of blades and housing and inspection for signs of wear or damage. Proper maintenance practices can prevent issues and prolong the lifespan of the fan.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPHzMaks. BHPMotorhusMotor HPMotor TypePris
DAYTON 7AF31 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BMC 7AF314.8 / 2.3-2.4Aluminum1300600.25Helt lukket ikke-ventilert1/4Kondensatorstart, farlig sted19 707 NOK
DAYTON 7AF32 røraksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Aluminum130050/600.25Helt lukket vifte avkjølt1/43-fase16 667 NOK
DAYTON 7AF33 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Aluminum176750/600.24Helt lukket vifte avkjølt1/33-fase18 103 NOK
DAYTON 7AF34 røraksial vifte med drivpakke 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Aluminum176750/600.24Helt lukket ikke-ventilert1/3Farlig beliggenhet, 3-fase20 538 NOK
DAYTON 7AF35 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2/1.1Aluminum190450/600.31Helt lukket vifte avkjølt1/23-fase18 545 NOK
DAYTON 7AF36 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Aluminum190450/600.31Helt lukket vifte avkjølt1/2Farlig beliggenhet, 3-fase21 299 NOK
DAYTON 7AF37 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BMJ 7AF372.8-2.8/1.4Aluminum243250/600.60Helt lukket vifte avkjølt3/43-fase19 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C659 Rør aksialvifte, 19-3/4 tommers høyde, stålhus
12 854 NOK / enhet