DAYTON 7F925 vifterør aksial 12 tommer | AF3KML

DAYTON 7F925 Vifterør aksial 12 tommer

På lager
Vare: AF3KML Modell: 7F925

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.12 "
BladmaterialeGnistbestandig aluminium
Boltsirkel Dia.13.5 "
CFM @ 0.000-inn. SP1767
CFM @ 0.125-inn. SP1667
CFM @ 0.250-inn. SP1561
Dimensjon A14.437 "
Dimensjon B8.75 "
Dimensjon C12.25 "
Dimensjon D12 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM2090
Forsterker med full belastning7.6/3.8
Høyde19.75 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens14-7 / 16 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens12-3 / 16 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.12.25 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.24
Maks. Dybde12 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde9"
MotorhusFarlig beliggenhet, helt lukket vifte avkjølt
Motor HP1/3
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver4
Uttak Dia.12.25 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.34
Spenning115/230
Bredde14 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.53
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPHzMaks. BHPMotorhusMotor HPMotor TypePris
DAYTON 4C659 Røraksialvifte, 19-3/4 tommers høyde, stålhus | AD6WHJ 4C659-Aluminum------12 854 NOK
DAYTON 7AF31 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BMC 7AF314.8 / 2.3-2.4Aluminum1300600.25Helt lukket ikke-ventilert1/4Kondensatorstart, farlig sted19 707 NOK
DAYTON 7AF32 røraksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Aluminum130050/600.25Helt lukket vifte avkjølt1/43-fase16 667 NOK
DAYTON 7AF33 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Aluminum176750/600.24Helt lukket vifte avkjølt1/33-fase18 103 NOK
DAYTON 7AF34 røraksial vifte med drivpakke 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Aluminum176750/600.24Helt lukket ikke-ventilert1/3Farlig beliggenhet, 3-fase20 538 NOK
DAYTON 7AF35 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2/1.1Aluminum190450/600.31Helt lukket vifte avkjølt1/23-fase18 545 NOK
DAYTON 7AF36 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Aluminum190450/600.31Helt lukket vifte avkjølt1/2Farlig beliggenhet, 3-fase21 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7F925 Vifterør aksial 12 tommer
19 480 NOK / enhet