APPROVED VENDOR Drop Forged Carbon Steel Eyebolt, sinkbelagt overflate


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A
35Z511
1"1-11 / 16 "med skulder4.84 "til 5.22"3 / 8 "3"0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"94NOK
B
35Z527
1"1-11 / 16 "uten skulder4.56 "til 4.94"3 / 8 "3"--73NOK
A
35Z469
1"1-11 / 16 "med skulder4.34 "til 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"120NOK
B
35Z481
1"1-11 / 16 "uten skulder4.06 "til 4.44"3 / 8 "2.5 "--79NOK
C
35Z458
1"1-11 / 16 "med skulder3.09 "til 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"57NOK
D
35Z538
1-11 / 16 "3.25 "med skulder5.755 "til 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 til 1.44 "0.31 "til 0.38"293NOK
E
35Z532
1-13 / 16 "3-9 / 16 "med skulder6.44 "til 6.88"1"2.5 "1.50 til 1.62 "0.38 "til 0.44"529NOK
B
35Z562
1.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.69 "til 6.06"3 / 4 "3"--276NOK
A
35Z515
1.5 "2-13 / 16 "med skulder5.06 "til 5.5"3 / 4 "2"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"255NOK
A
35Z555
1.5 "2-13 / 16 "med skulder5.56 "til 6"3 / 4 "2.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"139NOK
A
35Z528
1.5 "2-13 / 16 "med skulder6.06 "til 6.5"3 / 4 "3"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"299NOK
B
35Z491
1.187 "2-1 / 16 "uten skulder3.5 "til 3.88"1 / 2 "1.5 "--68NOK
A
35Z502
1.187 "2-1 / 16 "med skulder4.81 "til 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"135NOK
B
35Z490
1.187 "2-1 / 16 "uten skulder5 "til 5.38"1 / 2 "3"--124NOK
C
35Z472
1.187 "2-1 / 16 "med skulder3.81 "til 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"119NOK
B
35Z513
1.187 "2-1 / 16 "uten skulder4.5 "til 4.88"1 / 2 "2.5 "--104NOK
A
35Z499
1.187 "2-1 / 16 "med skulder5.31 "til 5.69"1 / 2 "3"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"154NOK
A
35Z506
1.375 "2.5 "med skulder4.56 "til 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"180NOK
A
35Z516
1.375 "2.5 "med skulder5.31 "til 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"239NOK
B
35Z483
1.375 "2.5 "uten skulder5.44 "til 5.81"5 / 8 "3"--278NOK
A
35Z517
1.375 "2.5 "med skulder5.81 "til 6.19"5 / 8 "3"1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"228NOK
C
35Z445
3 / 4 "1.187 "med skulder2.22 "til 2.53"1 / 4 "1"0.50 til 0.56 "0.12 "til 0.19"51NOK
B
35Z451
3 / 4 "1.187 "uten skulder2.06 "til 2.38"1 / 4 "1"--25NOK
C
35Z462
7 / 8 "1.437 "med skulder2.66 "til 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 til 0.62 "0.12 "til 0.19"73NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?