Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16010.025.0100 Øyebolt Med Skulder 1/4-20 | AC6QPE 35Z445

APPROVED VENDOR U16010.025.0100 Øyebolt med skulder 1/4-20

På lager
Vare: AC6QPE Modell: U16010.025.0100Kryssreferanse: 35Z445
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.187 "
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde2.22 "til 2.53"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
Skulder Dia.0.50 til 0.56 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.025.0100 Øyebolt med skulder 1/4-20
51NOK / enhet