Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16182.075.0300 Øyebolt Uten Skulder 3/4-10 | AC6QVF 35Z562

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Øyebolt uten skulder 3/4-10

På lager
Vare: AC6QVF Modell: U16182.075.0300Kryssreferanse: 35Z562
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.69 "til 6.06"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Øyebolt uten skulder 3/4-10
276NOK / enhet