INGERSOLL-RAND 1 "luftnøkkel


filtre
Ambolt: standard , slag per minutt: 800 , Plikt: Industriell , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Titanium , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Gjennom hullet , Square Drive Størrelse: 1"
StilModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A
3940P2Ti
10 "1 / 2 "PT15.0Pistolgrep21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.05300 rpm72 953 NOK
B
1712B2
11.25 "1 / 2 "PT10.0D-håndtak18.25 lb.450 til 1000 ft.-lb.47.06000 rpm36 546 NOK
C
2925P3TI
13 2 / 7 "3 / 8 "PT6.0Pistolgrep15.2 lb.350 til 1100 ft.-lb.60.05200 rpm44 659 NOK
D
3940B2TI
13.5 "1 / 2 "PT15.0D-håndtak21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.06000 rpm69 700 NOK

1 "luftnøkkel

Ingersoll-Rand luftslagnøkler er utformet for å løsne eller stramme muttere og andre mekaniske festemidler i applikasjoner med stort volum og høyt dreiemoment, som montering og bilarbeid. Disse skiftenøkkelene har en endeplate i bronse som reduserer risikoen for å miste mutrene eller boltene og en tvillinghammermekanisme for å sikre jevn kraft og balanse. De er videre utstyrt med en omvendt motor som gjør det enkelt å fjerne skadede og gjenstridige bolter og et titanhus for å tåle de tøffeste industrielle miljøene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?