Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16010.075.0250 Øyebolt Med Skulder 3/4-10 | AC6QUY 35Z555

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Øyebolt med skulder 3/4-10

På lager
Vare: AC6QUY Modell: U16010.075.0250Kryssreferanse: 35Z555
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.56 "til 6"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde2.5 "
Skulder Dia.1.12 til 1.25 "
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Øyebolt med skulder 3/4-10
356NOK / enhet