Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16182.050.0150 Øyebolt Uten Skulder 1/2-13 | AC6QRE 35Z491

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Øyebolt uten skulder 1/2-13

På lager
Vare: AC6QRE Modell: U16182.050.0150Kryssreferanse: 35Z491
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde3.5 "til 3.88"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.5 "
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense2400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Øyebolt uten skulder 1/2-13
68NOK / enhet