SQUARE D Arc Fault Mini-effektbrytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 VAC , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Antall poler: 1
StilModellBreddeampsStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseTerminalforbindelsePris (eks. mva)
A
QO115PCAFI
0.74 "15Kombinasjonsbue Feilbryter2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGPlugg inn2 504 NOK
B
QO120CAFI
0.75 "20Kombinasjonsbue Feilkretsbryter2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme3 735 NOK
C
QO115VHCAFI
0.75 "15Kombinasjonsbuefeilbryter, høy avbruddskapasitet2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme6 948 NOK
C
QO120VHCAFI
0.75 "20Kombinasjonsbuefeilbryter, høy avbruddskapasitet2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme6 948 NOK
D
QO120PCAFI
0.75 "20Kombinasjonsbue Feilbryter2.92 "2.9 "8AWG14AWGPlugg inn1 774 NOK
E
QO120VHPCAFI
0.75 "20Kombinasjonsbue Feilbryter0.75 "2.9 "8AWG14AWGPlugg inn6 948 NOK
F
QO115CAFI
0.75 "15Kombinasjonsbue Feilkretsbryter2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme2 486 NOK

Arc Fault Mini-effektbrytere

Square D miniatyrbrytere er ideelle for bruk med lastesentre, sentralbordfordelingspaneler og tavler for å forhindre kortslutning og strømoverbelastning i kraftfordelingsoperasjoner. Disse UL-listede enhetene har en termomagnetisk utløserenhet, med lysbue-feilbeskyttelsesmekanisme, for å gi både langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner. De er videre utstyrt med skrueklemme / plug-in terminalforbindelser for enkel ledning og problemfri omlegging. Velg mellom et bredt spekter av disse effektbryterne som er tilgjengelige i 15 og 20A gjeldende vurderingsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?