Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO115PCAFI miniatyrbryter 15a 1 pol 10k | AF9ZWP 30YE76

SQUARE D QO115PCAFI miniatyrbryter 15a 1 pol 10k

På lager
Vare: AF9ZWP Modell: QO115PCAFIKryssreferanse: 30YE76

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 VAC
amps15
Strømbryter TypeKombinasjonsbue Feilbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.9 "
Lengde2.9 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse14 AWG / 8 AWG
Min. Ledningsstørrelse12 AWG / 8 AWG
Antall poler1
TerminalforbindelsePlugg inn
Bredde0.74 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseTerminalforbindelsePris
SQUARE D QO115CAFI Strømbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Kombinasjonsbue Feilkretsbryter2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme909NOK
SQUARE D QO120CAFI Strømbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Kombinasjonsbue Feilkretsbryter2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme909NOK
SQUARE D QO115VHCAFI Plugg inn effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Kombinasjonsbuefeilbryter, høy avbruddskapasitet2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme6 948 NOK
SQUARE D QO120VHCAFI Plugg inn effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Kombinasjonsbuefeilbryter, høy avbruddskapasitet2.98 "4.75 "8AWG14AWGSkrue klemme6 948 NOK
SQUARE D QO120PCAFI miniatyrbryter 20a 1 pol 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Kombinasjonsbue Feilbryter2.92 "2.9 "8AWG14AWGPlugg inn736NOK
SQUARE D QO120VHPCAFI miniatyrbryter, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Kombinasjonsbue Feilbryter0.75 "2.9 "8AWG14AWGPlugg inn1 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO115PCAFI miniatyrbryter 15a 1 pol 10k
736NOK / enhet