Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16010.100.0250 Øyebolt med skulder 1-8 | AC6QTY 35Z532

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Øyebolt med skulder 1-8

På lager
Vare: AC6QTY Modell: U16010.100.0250Kryssreferanse: 35Z532
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-13 / 16 "
Øye utenfor Dia.3-9 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde6.44 "til 6.88"
Shank Dia.1"
Skaftlengde2.5 "
Skulder Dia.1.50 til 1.62 "
Skulderlengde0.38 "til 0.44"
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1-8
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense9000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Øyebolt med skulder 1-8
529NOK / enhet