Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU48 Øyebolt Stål Sink M6 X 1 X 49Mm, 3PK | AB4QDV

APPROVED VENDOR 1ZU48 Øyebolt Stål Sink M6 X 1 X 49 Mm, 3PK

På lager
Vare: AB4QDV Modell: 1ZU48
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.20mm
Øye utenfor Dia.36mm
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde49mm
Shank Dia.6mm
Skaftlengde13mm
Skulder Dia.20mm
System for målingMetric
tråd Lengde13mm
TrådstørrelseM6 x 1
typenLøft med skulder
Arbeidsbelastningsgrense154 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU48 Øyebolt Stål Sink M6 X 1 X 49 Mm, 3PK
278NOK /pakke