Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J94029 Øyeboltløft, med skulder, 1-8 trådstørrelse, 6-1/2 tommers lengde | AD9DVQ 4R268

PROTO J94029 Øyeboltløft, med skulder, 1-8 trådstørrelse, 6-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD9DVQ Modell: J94029Kryssref.: 4R268

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.75 "
Øye utenfor Dia.3-9 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6.5 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde2.5 "
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense9,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318130060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J94029 Øyeboltløft, med skulder, 1-8 trådstørrelse, 6-1/2 tommers lengde
466NOK / enhet