Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16181.050.0325 Øyebolt Uten Skulder 1/2-13 | AC6QQA 35Z464

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Øyebolt uten skulder 1/2-13

På lager
Vare: AC6QQA Modell: U16181.050.0325Kryssreferanse: 35Z464
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.2"
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde4.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde3.25 "
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense2200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1823
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Øyebolt uten skulder 1/2-13
109NOK / enhet