Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J94023 Eye Bolt Lift, With Shoulder, 7/16-14 Thread Size, 3-3/4 Inch Length | AD9DVL 4R262

PROTO J94023 Øyeboltløft, med skulder, 7/16-14 trådstørrelse, 3-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD9DVL Modell: J94023Kryssref.: 4R262
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-1 / 16 "
Øye utenfor Dia.1-13 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlengde1.375 "
System for målinginch
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse7 / 16-14
Arbeidsbelastningsgrense1,800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318130060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J94023 Øyeboltløft, med skulder, 7/16-14 trådstørrelse, 3-3/4 tommers lengde
111NOK / enhet