APPROVED VENDOR Nikkelbelagt messing innebygd kuleventil med lav bly, FNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: 304 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Forniklet messing med lav bly , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing med lav bly , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader F til 365 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
32J023
1"-
RFQ
B
32J022
3 / 4 "160NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?