HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adaptiv teknologi Occupancy Sensorer


filtre
Farge: Hvit , Indikator: PIR rød LED, ultralydgrønn LED , Materiale: Akrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer , Driftstemperatur: 32 Deg.F til 104 Deg.F , Sensortype: Passiv infrarød / ultralyd , Tidsforsinkelse: Adaptiv / manuell , Timerområde: 8 til 40 min. , Spenningsvurdering: 24 VDC , Bredde: 2"
StilModellDekningDiameterHøydeInngangsspenningMonteringstypeBetraktningsvinkelPris (eks. mva)
A
ATD1000CRP
1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering180 Degrees4 704 NOK
B
ATD1600WRP
1600 sq ft.1.5 "6"Lav spenningWall Mount115 Degrees5 001 NOK
C
ATD2000C
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 Degrees4 643 NOK
C
ATD2000CRP
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 Degrees5 222 NOK

Adaptiv teknologi Occupancy Sensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems adaptive dobbeltteknologiske occupancy-sensorer med passiv infrarød og ultralyddeteksjonsteknologi er ideelle for å oppdage tilstedeværelsen av mennesker i konferanserom, toaletter, garderober og lagerrom. Disse sensorene har brannhemmende, ABS-hus som blander seg med hvite takfliser for å gi et enhetlig utseende. De har relésensorer og fotoceller for grensesnitt og kontroll av hjelpesystemer som belysning og HVAC. Velg fra et bredt utvalg av disse tak- eller hjørneveggmonterte personsensorene som dekker et område på 1000, 1600 og 2000 kvadratfot.
Raptor Supplies tilbyr også sensorer med høy kapasitet med bare digital passiv infrarød sensorteknologi for høye og lave buktkonfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?