Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Beleggingssensor, 2000 kvadratmeter dekning | AB2QJC 1ND52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Occupancy Sensor, 2000 kvadratfot dekning

På lager
Vare: AB2QJC Modell: ATD2000CKryssreferanse: 1ND52
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
4 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Tech. Beleggingssensor
FARGEHvit
Dekning2000 sq ft.
Diameter4.5 "
Høyde1.5 "
Fuktighetsområde0% til 95%
IndikatorPIR rød LED, ultralydgrønn LED
Inngangsspenning24 VDC
InstallasjonstypeTak
MaterialeAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
MonteringSkruemontering
Monteringshøyde8-12 '
MonteringstypeTakmontering
Drifts Temp.32 Deg.F til 104 Deg.F
FølsomhetTilpasningsdyktig 0 til 100%
Sensor TypePassiv infrarød / ultralyd
Lagringstemperatur Område-20 grader F til 150 grader F
TidsforsinkelseAdaptiv / manuell
Timer Range8 til 40 min.
Betraktningsvinkel360 Degrees
Spenning24 VDC
Spenningsverdier24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lavspenningssensor, 8-12' monteringshøyde

Produktvarianter

ProduktModellDekningDiameterHøydeInngangsspenningMonteringstypeBetraktningsvinkelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Beleggingssensor, 1000 kvadratmeter dekning, med relé | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering180 Degrees5 505 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Beleggingssensor, 1600 kvadratmeter dekning, med relé | AB2QJB 1ND51 ATD1600WRP1600 sq ft.1.5 "6"Lav spenningWall Mount115 Degrees5 001 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Occupancy Sensor, 2000 kvadratmeter dekning, med relé | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 Degrees4 434 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Occupancy Sensor, 2000 kvadratfot dekning
4 827 NOK / enhet