MENDA Høy tetthet polyetylenflaske


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polyetylen med høy tetthet , Lukkemateriale: Ikke Inkludert , Graduation Range: Ikke spesifisert , Munn: Smal , Skruelukkingsstørrelse: 38-400 mm , Form: Square
StilModellKroppsfargeKapasitetDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A
35260
Blå4 oz.2.125 "2.625 "2.12 "167NOK
B
35262
Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "157NOK
C
35261
Blå6 oz.2.125 "4"2.12 "158NOK
D
35263
Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "140NOK
E
35264
Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "174NOK
F
35494
Grønn6 oz.2.125 "4"2.12 "151NOK
G
35491
oransje6 oz.2.125 "4"2.12 "146NOK
H
35492
oransje6 oz.2.125 "4"2.12 "138NOK
I
35497
Gul6 oz.2.125 "4"2.12 "152NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?