Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MENDA 35263 Flaske 8 unse blå | AC8AZF 39H790

MENDA 35263 Flaske 8 Unse Blå

På lager
Vare: AC8AZF Modell: 35263Kryssreferanse: 39H790

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeBlå
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet8 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Dybde2.25 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde4 11 / 16 "
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormSquare
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetDybdeHøydeBreddePris
MENDA 35260 Flaske 4 unse blå | AC8AZC 39H787 35260Blå4 oz.2.125 "2.625 "2.12 "179NOK
MENDA 35261 Flaske 6 unse blå | AC8AZD 39H788 35261Blå6 oz.2.125 "4"2.12 "166NOK
MENDA 35262 Flaske 8 unse blå | AC8AZE 39H789 35262Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "159NOK
MENDA 35264 Flaske 8 unse blå | AC8AZG 39H791 35264Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "187NOK
MENDA 35491 Flaske 6 unse oransje | AC8BAB 39H810 35491oransje6 oz.2.125 "4"2.12 "153NOK
MENDA 35492 Flaske 6 unse oransje | AC8BAC 39H811 35492oransje6 oz.2.125 "4"2.12 "145NOK
MENDA 35494 Flaske 6 gram grønn | AC8BAE 39H813 35494Grønn6 oz.2.125 "4"2.12 "159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MENDA 35263 Flaske 8 Unse Blå
98NOK / enhet