ALLEGRO SAFETY Aksiale AC plastblåsere med beholder og kanal, 12 tommer


filtre
Farge: oransje , Ledningslengde: 13 ft. , Nåværende tegnet: 11-5.5A, 10-5A , Kanal Dia.: 12 " , Kanalmateriale: Vinyl, polyester , Viftemateriale: polypropylen , Bli ferdig: PVC-belagt , Grillfinish: Forkrommet , Grillmateriale: Stål , Høyde: 17 " , HP: 1 hk , Lengde: 27 " , Materiale: polyetylen , Maks. Flyt i fri luft: CFM 1842 , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Antall blader: 6 , Fase: 1 , Brytertype: Innebygd på/av-vippe , Type: Aksial , Spenning: 115V AC , Bredde: 16 "
StilModellMaks. RPMPris (eks. mva)
A
9543-15
2800, 3400 o / min11 957 NOK
A
9543-25
2800, 3400 o / min10 677 NOK
A
9543-15E
3450 RPM9 850 NOK
RFQ
A
9543-25E
3450 RPM10 721 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?