ALLEGRO SAFETY 9543-15 Aksial AC plastblåser, polyetylenhus, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4

ALLEGRO 9543-15 aksial AC plastblåser, polyetylenhus, 1842 cfm

På lager
Vare: AF2BDZ Modell: 9543-15Kryssreferanse: 6PTP4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde13 ft.
Nåværende tegnet11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde17 "
HP1 hk
Lengde27 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1842
Maks. RPM2800, 3400 o / min
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver6
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMPris
ALLEGRO SAFETY 9543-25 Aksialblåser i plast, 12 tommers kanal, 3450 RPM, 1 HK, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5 9543-252800, 3400 o / min10 677 NOK
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Kompaksialblåser i plast, 12 tommers diameter, med 15 fot kanal, 220V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM9 850 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Kompaksialblåser i plast AC 12 tommer, med 25 fot kanal, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM10 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9543-15 aksial AC plastblåser, polyetylenhus, 1842 cfm
11 957 NOK / enhet