ALLEGRO SAFETY 9543-25 Aksialblåser i plast, 12 tommers kanal, 3450 RPM, 1 HK, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5

ALLEGRO SAFETY 9543-25 aksialblåser i plast, 12 tommers kanal, 3450 RPM, 1 HK, 1842 CFM

På lager
Vare: AF2BEA Modell: 9543-25Kryssreferanse: 6PTP5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde13 ft.
Nåværende tegnet11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde17 "
HP1 hk
Lengde27 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1842
Maks. RPM2800, 3400 o / min
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver6
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.31
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne Allegro Safety 9543-25 aksialblåseren i plast lett å transportere?

A. Ja, denne blåseren har et bærehåndtak støpt inn i både blåseren og beholderhuset, noe som muliggjør enkel transport og plassering og muliggjør fleksibel bruk på forskjellige steder.

Q. Hva er luftstrømhastigheten til denne aksiale viften?

A. Den tillater en fri luftstrøm på 1842 CFM.

Sp. Kan jeg bruke denne Allegro Safety 9543-25 aksialblåseren i plast i tøffe miljøer?

A. Denne blåseren inkluderer uttrekkbare kanaler med en ikke-sammenleggbar design. Den er laget av ettlags PVC-belagt vinyl- og polyestermateriale for holdbarhet og høy motstand mot slitasje. Den gule fargen med en sort værstrimmel sikrer høy synlighet og ekstra sikkerhet under dårlige lysforhold.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMPris
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Aksial AC plastblåser, polyetylenhus, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 o / min11 957 NOK
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Kompaksialblåser i plast, 12 tommers diameter, med 15 fot kanal, 220V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM9 850 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Kompaksialblåser i plast AC 12 tommer, med 25 fot kanal, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM10 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-25 aksialblåser i plast, 12 tommers kanal, 3450 RPM, 1 HK, 1842 CFM
10 677 NOK / enhet