ENERPAC Generelle hydrauliske sylindre


filtre
Type sylinderretur: Enkeltskuespill, Vårretur , Dimensjon H: 0.75 " , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Min. Driftstrykk: 600 psi , Stempeltype: solid
StilModellDimensjon FSylinderkapasitet fremme ved 5000 psiSylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon GDimensjon JDimensjon TDimensjon UDimensjon VPris (eks. mva)
A
RW51
1"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 375 NOK
B
RW50
1"4970 lbs.0.99 kvm.3/8 "-18--1.12 "0.22 "5 998 NOK
C
RW53
1"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 891 NOK
C
RW55
1"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 785 NOK
D
RW102
1.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 784 NOK
E
RW101
1.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC7 740 NOK
C
RW104
1.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC8 340 NOK
C
RW106
1.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 818 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?