Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RW53 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 3.17 tommers slaglengde | AE6TFT 5UXA3

ENERPAC RW53 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 3.17 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE6TFT Modell: RW53Kryssreferanse: 5UXA3
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
6 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinderkapasitet fremme ved 5000 psi4970 lbs.
Sylinder Effektivt Area Advance0.99 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A9.73 "
Dimensjon B6.56 "
Dimensjon C6.25 "
Dimensjon D1.5 "
Dimensjon D11 1/5"-16 FN
Dimensjon F1"
Dimensjon G1/4 "-18
Dimensjon H0.75 "
Dimensjon J1"
Dimensjon K3/4 "-16 UNF
Dimensjon L1.18 "
Dimensjon T0.61 "
Dimensjon U1"
Dimensjon V1/4 "-20 UNC
Dimensjon Z0.55 "
MaterialeStål
Maks. Driftstrykk10000 psi
Min. Driftstrykk600 psi
Oljekapasitetsfremgang2.97 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke3.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.37
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Enveis bevegelse med en lastekapasitet på 4970 lb ved 5000 PSI
    • Har lange slaglengder med kompakt design og høytrykks belastningskapasitet når ekstra kraft er nødvendig
    • Utstyrt med herdede saler som gir ekstra stempelbeskyttelse og snap-in-mekanisme som gjør den kompatibel med flere stempel
    • Integrert med kragemonteringsgjenger og basemonteringshull for enkel installasjon og fleksibel montering i kompakte rom
    • Egnet for bil-, romfarts-, produksjons-, maskineri- og arbeidsoperasjoner

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon FSylinderkapasitet fremme ved 5000 psiSylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon GDimensjon JDimensjon TDimensjon UDimensjon VPris
ENERPAC RW101 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 0.99 tommers slaglengde | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC7 740 NOK
ENERPAC RW104 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 4.18 tommers slaglengde | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC8 340 NOK
ENERPAC RW106 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 6.11 tommers slaglengde | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 818 NOK
ENERPAC RW50 hydraulisk sylinder, 4970 lbs Kapasitet, 0.62 tommers slaglengde | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 kvm.3/8 "-18--1.12 "0.22 "5 998 NOK
ENERPAC RW51 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 1.01 tommers slaglengde | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 375 NOK
ENERPAC RW55 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 5.17 tommers slaglengde | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 785 NOK
ENERPAC RW102 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 2.18 tommers slaglengde | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RW53 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 3.17 tommers slaglengde
6 891 NOK / enhet