Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RW101 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 0.99 tommers slaglengde | AE6TEK 5UWZ8

ENERPAC RW101 hydraulisk sylinder, 11180 lbs kapasitet, 0.99 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE6TEK Modell: RW101Kryssreferanse: 5UWZ8
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
7 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinderkapasitet fremme ved 5000 psi11180 lbs.
Sylinder Effektivt Area Advance2.23 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A4.53 "
Dimensjon B3.54 "
Dimensjon C3.41 "
Dimensjon D2.25 "
Dimensjon D12 1/4"-14 UNS
Dimensjon F1.5 "
Dimensjon G1/4 "-18
Dimensjon H0.75 "
Dimensjon K# 10-24 UNC
Dimensjon L1.15 "
Dimensjon T0.24 "
Dimensjon U1.56 "
Dimensjon V1/3 "-18 UNC
Dimensjon Z0.49 "
MaterialeStål
Maks. Driftstrykk10000 psi
Min. Driftstrykk600 psi
Oljekapasitetsfremgang2.23 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke0.99 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.61
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til lineære applikasjoner som krever væske under trykk for å løfte eller bolte
    • Høytrykksdesign tillater drift når ekstra kraft er nødvendig, og kompakt design med lang slaglengde gjør den ideell for trange steder og sveiseapplikasjoner
    • Kragemonteringsgjenger og basemonteringshull for fleksible monteringsmuligheter
    • Leveres med snap-in saler som enkelt kan tas av for tilpasning til ulike typer stempelenheter
    • Har forkrommet stempel med øvre og nedre bronselager for lang sylinderlevetid

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon FSylinderkapasitet fremme ved 5000 psiSylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon GDimensjon JDimensjon TDimensjon UDimensjon VPris
ENERPAC RW104 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 4.18 tommers slaglengde | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC8 340 NOK
ENERPAC RW106 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 6.11 tommers slaglengde | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 818 NOK
ENERPAC RW50 hydraulisk sylinder, 4970 lbs Kapasitet, 0.62 tommers slaglengde | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 kvm.3/8 "-18--1.12 "0.22 "5 998 NOK
ENERPAC RW51 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 1.01 tommers slaglengde | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 375 NOK
ENERPAC RW53 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 3.17 tommers slaglengde | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 891 NOK
ENERPAC RW55 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 5.17 tommers slaglengde | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 785 NOK
ENERPAC RW102 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 2.18 tommers slaglengde | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RW101 hydraulisk sylinder, 11180 lbs kapasitet, 0.99 tommers slaglengde
7 740 NOK / enhet