Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RW51 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 1.01 tommers slaglengde | AE6TFR 5UXA2

ENERPAC RW51 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 1.01 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE6TFR Modell: RW51Kryssreferanse: 5UXA2
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
6 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinderkapasitet fremme ved 5000 psi4970 lbs.
Sylinder Effektivt Area Advance0.99 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A5.42 "
Dimensjon B4.41 "
Dimensjon C4.09 "
Dimensjon D1.5 "
Dimensjon D11 1/5"-16 FN
Dimensjon F1"
Dimensjon G1/4 "-18
Dimensjon H0.75 "
Dimensjon J1"
Dimensjon K3/4 "-16 UNF
Dimensjon L1.18 "
Dimensjon T0.61 "
Dimensjon U1"
Dimensjon V1/4 "-20 UNC
Dimensjon Z0.55 "
MaterialeStål
Maks. Driftstrykk10000 psi
Min. Driftstrykk600 psi
Oljekapasitetsfremgang0.99 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke1.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.94
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon FSylinderkapasitet fremme ved 5000 psiSylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon GDimensjon JDimensjon TDimensjon UDimensjon VPris
ENERPAC RW101 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 0.99 tommers slaglengde | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC7 740 NOK
ENERPAC RW104 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 4.18 tommers slaglengde | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC8 340 NOK
ENERPAC RW106 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 6.11 tommers slaglengde | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 818 NOK
ENERPAC RW50 hydraulisk sylinder, 4970 lbs Kapasitet, 0.62 tommers slaglengde | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 kvm.3/8 "-18--1.12 "0.22 "5 998 NOK
ENERPAC RW53 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 3.17 tommers slaglengde | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 891 NOK
ENERPAC RW55 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 5.17 tommers slaglengde | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 785 NOK
ENERPAC RW102 hydraulisk sylinder, 11180 lbs Kapasitet, 2.18 tommers slaglengde | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RW51 hydraulisk sylinder, 4970 lbs kapasitet, 1.01 tommers slaglengde
6 375 NOK / enhet