Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25596 Adapter Carbon Steel Adapter 1-1/4 x 3/4 | AH3GLZ 31XK10

VIEGA MEGAPRESS 25596 Adapter Karbonstål Adapter 1-1/4 x 3/4

På lager
Vare: AH3GLZ Modell: 25596Kryssreferanse: 31XK10
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
SamsvarANSI / CSA LC-4
TilkoblingstypeTrykk x FPT
MaterialeKarbonstål
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1-1/4" x 3/4"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.327
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSamsvarTilkoblingstypeSakRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25101 Adapter P x Mnpt 1/2 x 1/2 tomme | AC6WPW 36N769 25101KarbonstålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1 / 2 "1 / 2 "250NOK
VIEGA LLC 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 tommer | AC6WPX 36N770 25106StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter3 / 4 "3 / 4 "270NOK
VIEGA LLC 25111 Adapter P x Mnpt 1 tomme 1 tomme | AC6WPY 36N771 25111StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1"1"338NOK
VIEGA LLC 25116 Adapter P x Mnpt 1-1/4 tommer 1-1/4 tommer | AC6WPZ 36N772 25116StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1.25 "1.25 "410NOK
VIEGA LLC 25121 Adapter P x Mnpt 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer | AC6WQA 36N773 25121StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1.5 "1.5 "483NOK
VIEGA LLC 25126 Adapter P x Mnpt 2 Tommer 2 Tommer | AC6WQB 36N774 25126StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter2"2"729NOK
VIEGA LLC 25581 Adapter Carbon Steel Adapter 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Trykk x FPTKvinnelig adapter1 "x 1/2"2 "x 1/2"398NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25596 Adapter Karbonstål Adapter 1-1/4 x 3/4
509NOK / enhet