BUSSMANN Serie S500, 5 x 20 mm glass og keramiske sikringer


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 5mm , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GSB, Littelfuse 217 , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Lengde: 20ft. , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
S500-1.6-R
1-6 / 10A35A ved 250 VAC5270NOK
A
S500-1.25-R
1.2535A ved 250 VAC5269NOK
A
S500-1-R
1A35A ved 250 VAC5273NOK
A
S500-2.5-R
2.535A ved 250 VAC5276NOK
A
S500-2-R
2A35A ved 250 VAC5273NOK
A
S500-3.15-R
3-15 / 100A35A ved 250 VAC5272NOK
A
S500-4-R
4A35A ved 250 VAC5273NOK
A
S500-5-R
5A50A ved 250Vac5273NOK
A
S500-6.3-R
6-3 / 10A35A ved 250 VAC5273NOK
A
S500-8-R
8A35A ved 250 VAC5298NOK
A
S500-10-R
10A35A ved 250 VAC5282NOK
A
S500-32-R
32mA35A ved 250 VAC5494NOK
A
S500-40-R
40mA35A ved 250 VAC5497NOK
A
S500-50-R
50mA35A ved 250 VAC5499NOK
A
S500-63-R
63mA35A ved 250 VAC5498NOK
A
S500-80-R
80mA35A ved 250 VAC5492NOK
A
S500-100-R
100mA35A ved 250 VAC5499NOK
A
S500-125-R
125mA35A ved 250 VAC5390NOK
A
S500-160-R
160mA35A ved 250 VAC5338NOK
A
S500-200-R
200mA35A ved 250 VAC5340NOK
A
S500-250-R
250mA35A ved 250 VAC5330NOK
A
S500-315-R
315mA35A ved 250 VAC5338NOK
A
S500-400-R
400mA35A ved 250 VAC5340NOK
A
S500-500-R
500mA35A ved 250 VAC5259NOK
A
S500-630-R
630mA35A ved 250 VAC5272NOK
A
S500-800-R
800mA35A ved 250 VAC5276NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?