Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S500-32-R Sikring 32ma S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XFE 2ABW2

BUSSMANN S500-32-R Sikring 32ma S500 250vac - pakke med 5

På lager
Vare: AB8XFE Modell: S500-32-RKryssreferanse: 2ABW2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
494NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Sikringsforsterker32mA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN S500-1.25-R Sikring 1-1/4a S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535A ved 250 VAC5269NOK
BUSSMANN S500-1.6-R Sikring 1-6/10a S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35A ved 250 VAC5270NOK
BUSSMANN S500-100-R Sikring 100ma S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35A ved 250 VAC5499NOK
BUSSMANN S500-10-R Sikring 10a S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35A ved 250 VAC5282NOK
BUSSMANN S500-125-R Sikring 125ma S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XEV 2ABV2 S500-125-R125mA35A ved 250 VAC5390NOK
BUSSMANN S500-160-R Sikring 160ma S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35A ved 250 VAC5338NOK
BUSSMANN S500-1-R Sikring 1a S500 250vac - Pakke med 5 | AB8XEX 2ABV4 S500-1-R1A35A ved 250 VAC5273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S500-32-R Sikring 32ma S500 250vac - pakke med 5
494NOK /pakke