VESTIL CR-serien teppestenger/teppestenger, klasse II


filtre
Farge: Blå , Passer til klasse: Vognklasse II Inkluderer: Sikkerhetskjede , Materiale: Stål
StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
A
CR-108-2
108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "14 346 NOK
RFQ
B
CR-120-2
120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "15 798 NOK
RFQ
C
CR-144-2
144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "16 507 NOK
RFQ

CR-serien teppestenger/teppestenger, klasse II

Vestil CR Series teppestenger/teppestenger brukes i materialhåndtering og lagerapplikasjoner. De festes til gaffeltrucker for å løfte og transportere ruller med tepper eller tepper effektivt og sikkert. Disse enhetene kan festes foran på en gaffeltruck på den delen som bærer ting eller direkte på gaflene. De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og er malt blå for korrosjonsbestandighet. Disse tepperammene/teppestengene har en tykk stang for økt styrke og kan snurre rundt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?