VESTIL CR-120-2 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse II, 2200 lb. Kapasitet, blå/sølv, stål

Vare: AE6NXD Modell: CR-120-2Kryssreferanse: 5UEV5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 813 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppeløftende ram
Kapasitet2200 lbs.
FARGEBlå
Passer til klasseVognklasse II
Høyde20.5 "
Lengde126.25 "
MaterialeStål
Mount StyleVognklasse II
MonteringVogn montert
Stangdiameter2.75 "
Stanglengde120.5 "
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 189.45
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)330.2
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris
VESTIL CR-108-2 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse II, 2500 Lb. Kapasitet, blå/sølv, stål | AE6NXC 5UEV4 CR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "14 144 NOK
RFQ
VESTIL CR-144-2 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse II, 1800 Lb. Kapasitet, blå/sølv, stål | AE6NXE 5UEV6 CR-144-2144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "17 298 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CR-120-2 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse II, 2200 lb. Kapasitet, blå/sølv, stål
15 813 NOK / enhet