GROZ Filter / regulator / smøremiddel


filtre
Justeringsområde: 7 til 145 psi , Dreneringstype: Halvautomatisk , Filtervurdering: 40 micron , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellRørstørrelseSkålmaterialeSkålstørrelseStørrelseMaks. StrømmeMaks. PressAntall stykkerTotal høydePris (eks. mva)
A
7DX48
1 / 2 "PTAluminum3 Oz.standard106 cfm290 psi713 "3 764 NOK
B
7DX40
1 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1.5 Oz.standard99 cfm145 psi511.02 "2 453 NOK
C
7DX41
1 / 2 "PTAluminum3 Oz.standard99 cfm215 psi513 "2 828 NOK
D
7DX47
1 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1.5 Oz.standard106 cfm145 psi711.02 "3 330 NOK
B
7DX38
1 / 4 "PTPolykarbonat med vakt1.0 oz.Mellom53 cfm145 psi58.66 "1 833 NOK
D
7DX45
1 / 4 "PTPolykarbonat med vakt1 oz.Mellom46 cfm145 psi78.66 "2 259 NOK
E
7DX44
1 / 4 "PTPolykarbonat med vakt0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi76.69 "1 447 NOK
F
7DX37
1 / 4 "PTPolykarbonat med vakt0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi56.69 "1 154 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?