Vegglukker i aluminium: 4C557 , Lagertype: Ball , CFM @ 0.500-In. SP: 1350 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C212 , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , galvanisert veggskodder nr.: 1C743 , Høyde: 20 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBT9 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motor HP: 1/4 , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Propell Dia.: 16 " , Propellmateriale: Aluminum , Fartskontroll: Nei , Venturi dybde: 2-3 / 4 " , Watt: 186 , Bredde: 20 "
Eksosvifte 16 tommer, 230V
Dayton 16 tommers eksosvifter brukes til å skyve ut foreldet luft og trekke inn frisk og ren luft for bedre arbeidsmiljø. Disse viftene har slitesterke galvaniserte stålblader som er i stand til å håndtere store luftmengder ved lavt statisk trykk og tilbyr vertikale og horisontale veggmonteringsalternativer. De er designet med helt lukkede, luft over motorer og leveres med klasse B isolasjon. Disse Dayton eksosviftene gir bedre fordeler i forhold til direktedrevne vifter ettersom de fungerer mer stille og gir bedre kontroll over viftehastigheten. Velg blant et stort utvalg av disse 16 -tommers eksosvifter fra Dayton, tilgjengelig i luftstrømshastigheter fra 950 til 12363 CFM på Raptor Supplies.
Egenskaper
- Dayton direktedrevne eksosvifter har en 1/4 hk motor som går med hastigheter opp til 1750 rpm.
- Disse 16-tommers industrielle avtrekksviftene har stålrammer med galvanisert finish for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- De har helt lukkede luft-over-skap for å hindre at væske eller rusk kommer inn i motoren.
- Disse klasse B isolerte motorene har omgivelsestemperaturer på opptil 104 grader F.
- De er utstyrt med aluminiumsblader og tilbyr vertikale og horisontale veggmonteringsalternativer.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom direktedrevne og reimdrevne vifter?
- I direktedrevne eksosvifter er viftepropellen koblet direkte til motorens aksel, mens reimdrevne vifter har en motoraksel koblet til en remskive, som videre er koblet til en andre remskive med en reim. Denne andre remskiven er koblet til akselen som driver viftepropellen.
- Direktedrevne vifter har ingen kraftoverføringstap fordi propellen er direkte koblet til motorakselen, mens reimdrevne vifter opplever kraftoverføringstap på grunn av friksjon mellom rem, skiver og drivaksellagre.
Hva er forskjellen mellom ventilasjons- og avtrekksvifter?
Ventilasjonsvifter bidrar til å bringe frisk og ren luft inn i et rom eller rom, mens avtrekksvifter fjerner skitten eller forurenset luft fra samme område.
Hva er de viktigste faktorene du bør vurdere når du velger en direktedrevet eksosvifte for applikasjonen min?
- Luftmengde (CFM)
- Statisk trykk
- Lydstyrkegrense