DAYTON 10D984 Eksosvifte 16 Tommer 208-230 / 460v | AA2CUJ

DAYTON 10D984 eksosvifte 16 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AA2CUJ Modell: 10D984Kryssreferanse: 10E041

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C557
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2476
CFM @ 0.125-inn. SP2288
CFM @ 0.250-inn. SP2061
CFM @ 0.375-inn. SP1769
CFM @ 0.500-inn. SP1350
Vegglukker av glassfiber nr.5C212
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.1-1.2/0.6
Galvanisert vegglukker nr.1C743
Høyde20 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBT9
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde14 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase3
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.4
Speed ​​ControlNei
typenIndustrial Direct Drive
Venturi Dybde2-3 / 4 "
Spenning208-230/460
Watts186
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.401
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)52.83
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.typenSpenningPris
DAYTON 10D972 Eksosventilator 16 Tommer 115 / 230v | AA2CTW 10D972424832335116.615.3Kommersiell Direct Drive115/2305 627 NOK
DAYTON 10D983 Eksosvifte 16 tommer 115/230v | AA2CUH 10D983324762288114.114.4Industrial Direct Drive115/23010 317 NOK
DAYTON 10E040 Eksosvifte 16 Tommer 115 / 230v | AA2CWR 10E040324322212114.816.4Industriell / kommersiell direktedrift115/2306 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D984 eksosvifte 16 tommer 208-230/460v
10 323 NOK / enhet