BRADY Rørmarkør, kjølevann


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
20424
-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"379NOK
B
15537
-12 "GrønnKlipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 629 NOK
C
41457
-8"HvitKlipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 693 NOK
D
5668-O
-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"171NOK
A
73885
-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "631NOK
E
4042-B
1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-270NOK
D
5668-I
1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"222NOK
E
4042-C
2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-211NOK
D
II-5668
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester12 "314NOK
E
4042-A
3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-253NOK
F
7070-3C
3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
G
7070-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
E
4042-D
4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-229NOK
H
4042-F
6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark-239NOK
H
4042-G
8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark-327NOK
H
4042-H
10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark-428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?