Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15537 Pipe Marker Cooling Water Green | AF4ATW 8NDJ4

BRADY 15537 Pipe Marker Kjølevann Grønn

På lager
Vare: AF4ATW Modell: 15537Kryssref: 8NDJ4
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
1 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde12 "
ForklaringsfargeGrønn
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5668-I Pipe Marker Kjølevann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MQY 14H817 5668-I1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"221NOK
BRADY 5668-II Rørmarkør Kjølevann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MQZ 14H818 II-56682-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester12 "313NOK
BRADY 5668-O Pipe Marker Kjølevann 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MRA 14H819 5668-O-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 7070-4 Pipe Marker Kjølevann 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JKJ 4T590 7070-43/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 7070-3C Pipe Marker Kjølevann Grønn Til 3/4 In | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4042-A Pipe Marker Kjølevann 3/4 Til 1-3/8 In | AF3RYG 8CNJ8 4042-A3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-84NOK
BRADY 73885 Pipe Marker Kjølevann 2 In.h | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "644NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15537 Pipe Marker Kjølevann Grønn
1 634 NOK / enhet