APPROVED VENDOR Svart stålplan 160 sømløs lukkepipenippel


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Kroppsmateriale: Svart stål , Lengde: Lukke , Maks. Damptrykk: 150 psi , Tidsplan: 160 , sømløs/sveiset: Sømløs , Trådtype: PT
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1RJZ8
900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "132NOK
A
1RJW7
900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "63NOK
A
1RJY3
900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "90NOK
B
1RKB3
900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "180NOK
B
1RKC7
2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "195NOK
B
1RKF5
2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "709NOK
A
1RKG7
2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "886NOK
B
1RKE2
2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "248NOK
B
1RKH9
2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "944NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?