KILLARK HPS lysarmaturer


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 Grader F , armaturtype: Farlig beliggenhet , armatureffekt: 150 , Høyde: 11 15 / 16 " , Boligfinish: Tan , Husmateriale: Kobberfritt aluminium , Lampebetegnelse: S55 , Lampe inkludert: Nei , Antall lampe: 1 , Lampetype: Høytrykksnatrium , Lampe Watt: 150 , Lengde: 8 13 / 16 " , Spenning: 120 , Bredde: 8 13 / 16 "
StilModellMonteringPris (eks. mva)
A
EMS151D4G
-26 410 NOK
B
EMS151
-20 909 NOK
C
EMS151X2G
Tak25 583 NOK
D
EMS151A2G
Anheng24 047 NOK
E
EMS151B2G
Wall29 354 NOK

HPS lysarmaturer

Killark HPS lysarmaturer er ideelle for produksjonsanlegg, varehus og bilanlegg. Disse armaturene kan monteres på vegg/tak/pendel og er fabrikkforseglet for bruk i eksplosive miljøer. De har støpt aluminiumskonstruksjon med elektrostatisk påført, bakt pulver-epoksyfinish for å gi høy slitestyrke. Fluorescerende lysarmaturer (lysrørarmaturer) er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?