KILLARK EMS151X2G Hps lysarmatur med AF9JQB | AF3ADV 7A0Z8

KILLARK EMS151X2G Hps lysarmatur med AF9JQB

På lager
Vare: AF3ADV Modell: EMS151X2GKryssreferanse: 7A0Z8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksnatrium lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 Grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt150
Høyde11 15 / 16 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseS55
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeHøytrykksnatrium
Lampe watt150
Lengde8 13 / 16 "
MonteringTak
Spenning120
Bredde8 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.179
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
KILLARK EMS151A2G Hps lysarmatur med AF9JQA | AF3ACP 7A0W9 EMS151A2GAnheng24 047 NOK
KILLARK EMS151B2G Natriumarmatur med høyt trykk med AF9JQC | AF3ARV 7AA05 EMS151B2GWall29 354 NOK
KILLARK EMS151D4G Natriumarmatur med høyt trykk med AF9JQD | AF3AUB 7AA34 EMS151D4G-26 410 NOK
KILLARK EMS151 høytrykksnatriumlampe S55 | AF9JPP 2PDA7 EMS151-20 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK EMS151X2G Hps lysarmatur med AF9JQB
25 583 NOK / enhet