ANVIL Konsentriske reduksjonskoblinger


filtre
Body Material: Cast Iron , Klasse: 125 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 175 psi @ -20 grader til 150 grader F. , Mettet damptrykk: 125 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0300149002
1 "x 1/2"124NOK
A
0300148806
1 "x 3/4"157NOK
A
0300150000
1-1 / 2 "x 1"622NOK
A
0300149804
1-1/2" x 1-1/4"565NOK
A
0300150406
1-1/2" x 1/2"760NOK
A
0300150208
1-1/2" x 3/4"712NOK
A
0300149200
1-1 / 4 "x 1"420NOK
A
0300149606
1-1/4" x 1/2"480NOK
A
0300149408
1-1/4" x 3/4"350NOK
A
0300150802
2 "x 1"691NOK
A
0300150604
2 "x 1-1 / 2"739NOK
A
0300150703
2 "x 1-1 / 4"823NOK
A
0300151008
2 "x 1/2"828NOK
A
0300150901
2 "x 3/4"810NOK
A
0300148467
3 / 4 "x 1 / 2"235NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?