Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300150604 Konsentrisk reduksjonskobling, støpejern, FNPT-konfigurasjon

På lager
Vare: AD8LJZ Modell: 0300150604Kryssreferanse: 4KVU8
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
776NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjonskobling
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0300148467 konsentrisk reduksjonskobling, 3/4 X 1/2 tomme | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"247NOK
ANVIL 0300148806 konsentrisk reduksjonskobling, 1 X 3/4 tommer | AD8LJP 4KVT8 03001488061 "x 3/4"165NOK
ANVIL 0300149002 konsentrisk reduksjonskobling, 1 X 1/2 tomme | AD8LJQ 4KVT9 03001490021 "x 1/2"130NOK
ANVIL 0300149200 konsentrisk reduksjonskobling, 1-1/4 X 1 tomme | AD8LJR 4KVU1 03001492001-1 / 4 "x 1"440NOK
ANVIL 0300149408 Konsentrisk reduksjonskobling, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"368NOK
ANVIL 0300149606 Konsentrisk reduksjonskobling, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"491NOK
ANVIL 0300149804 Konsentrisk reduksjonskobling, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"594NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300150604 Konsentrisk reduksjonskobling, støpejern, FNPT-konfigurasjon
776NOK / enhet