Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J022 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHH

APPROVED VENDOR 32J022 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 3/4 In

På lager
Vare: AC6AHH Modell: 32J022
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale304 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing med lav bly
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader F til 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481801050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J023 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHJ 32J0231"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J022 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 3/4 In
160NOK / enhet