YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 4 fløyter vanlig lengde dobbel


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: Ikke senter , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Slutt: Dobbel , Sluttstil: Square End , Bli ferdig: Bright , Helix Angle: 30 Degrees , Listenummer: E2051 , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 4 , Type: Generelt formål
StilModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
12297
1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "295NOK
A
12359
3 / 4 "1.625 "5.625 "3 / 4 "894NOK
A
12305
3 / 8 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "322NOK
A
12293
3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "304NOK
A
12337
5 / 8 "1.375 "5"5 / 8 "757NOK
A
12301
5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "304NOK
A
12291
5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "304NOK
A
12313
7 / 16 "1"4.125 "1 / 2 "474NOK
A
12295
7 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "322NOK
A
12330
9 / 16 "1.375 "5"5 / 8 "790NOK
A
12299
9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "327NOK
A
12290
9 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "345NOK
A
12350
11 / 16 "1.625 "5.625 "3 / 4 "834NOK
A
12303
11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "307NOK
A
12292
11 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "333NOK
A
12309
13 / 32 "1"4.125 "1 / 2 "494NOK
A
12294
13 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "338NOK
A
12317
15 / 32 "1"4.125 "1 / 2 "494NOK
A
12296
15 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "322NOK
A
12298
17 / 64 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "345NOK
A
12300
19 / 64 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "345NOK
A
12302
21 / 64 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "333NOK
A
12304
23 / 64 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "333NOK
A
12307
25 / 64 "1"4.125 "1 / 2 "497NOK
A
12311
27 / 64 "1"4.125 "1 / 2 "481NOK
A
12315
29 / 64 "1"4.125 "1 / 2 "497NOK
A
12319
31 / 64 "1"4.125 "1 / 2 "518NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?