Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Cobalt End Mill Square End 31/64 1 Cut L | AC6PQJ 35V396

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Cobalt End Mill Square End 31/64 1 Kutt L

På lager
Vare: AC6PQJ Modell: 12319Kryssreferanse: 35V396

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke senter
Diameter31 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerE2051
MaterialeKobolt
Fresing Dia.31 / 64 "
Antall fløyter4
Total lengde4.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12290 Kobolt endefres Firkantet ende 9/64 7/16 Kutt L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "331NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12291 Kobolt endefres Firkantet ende 5/32 7/16 Kutt L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "296NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12292 Kobolt endefres Firkantet ende 11/64 1/2 Kutt L | AC6PPM 35V376 1229211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "320NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12293 Kobolt endefres Firkantet ende 3/16 1/2 Kutt L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "296NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12294 Kobolt endefres Firkantet ende 13/64 9/16 Kutt L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "325NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12295 Kobolt endefres Firkantet ende 7/32 9/16 Kutt L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "309NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12296 Kobolt endefres Firkantet ende 15/64 5/8 Kutt L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Cobalt End Mill Square End 31/64 1 Kutt L
497NOK / enhet