80/20 Dobbel flens korte standard lineære lagre, 3 sporfeste


filtre
Tønndiameter: 0 , Lagertype: UHMW PAD , Dynamisk lastekapasitet: 0 , Bli ferdig: anodize , Flens Dia.: 0 , Låsetype: Valgfritt , Smøring: Tørk , Maks. Pv: 0 , Monteringsflate til akselsenter: 0 , Putemateriale: UHMW Plast , Prosess: ekstrudert , Statisk lastekapasitet: 0 , Type: Dobbel flens
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris (eks. mva)
A
6425
1.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern928NOK
A
6525
1.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 195 NOK
A
25-6425
31.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminumFjern911NOK
A
40-6525
50 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 145 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?