Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6525 lineært lager, 3 spor, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BLZ 2RCK2

80/20 6525 lineært lager, 3 spor, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AC3BLZ Modell: 6525Kryssreferanse: 2RCK2
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
1 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde4"
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A1.875 "
Dimensjon B0.375 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.125 "
Dimensjon E2.505 "
Dimensjon F0.25 "
Dimensjon G2.005 "
Dimensjon H0.493 "
Dimensjon J0.748 "
Dimensjon K0.25 "
Dimensjon L4"
Dimensjon M2.812 "
Dimensjon N1.406 "
Dimensjon P (in.)0.656 "
Dimensjon Q0.375 "
Dimensjon R2"
Dimensjon S1.5 "
Dimensjon U0.344 "
Dimensjon V0.328 "
Dimensjon W3.25 "
Dimensjon X1.5 "
Dimensjon Y0.656 "
Dimensjon Z0.625 "
Finishanodize
Flensetykkelse0.375 inn.
Klasse6105-T5
Høyde1.875 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde1.875 "
Total lengde2.812 "
Samlet bredde4"
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.32 "
Trådstørrelse#10 FHS
typenDobbel flens
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8482105012
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6425 lineært lager, 3 spor, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern928NOK
80/20 25-6425 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminumFjern911NOK
80/20 40-6525 Lineærlager, bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6525 lineært lager, 3 spor, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium
1 195 NOK / enhet