Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-6425 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAN 5JRW4

80/20 25-6425 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAN Modell: 25-6425Kryssreferanse: 5JRW4
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
848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A31.2 mm
Dimensjon B8 mm
Dimensjon C23.2 mm
Dimensjon D1.8 mm
Dimensjon E41.15 mm
Dimensjon F4 mm
Dimensjon G33.15 mm
Dimensjon H7.8 mm
Dimensjon J16.47 mm
Dimensjon K4mm
Dimensjon L74.09mm
Dimensjon M47 mm
Dimensjon N23.5mm
Dimensjon P (in.)11mm
Dimensjon Q8.48 mm
Dimensjon R37.05 mm
Dimensjon S25 mm
Dimensjon U6.53 mm
Dimensjon V6.3 mm
Dimensjon W57.12 mm
Dimensjon X25 mm
Dimensjon Y11 mm
Dimensjon Z10.64 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse8 mm
Klasse6105-T5
Høyde31.25
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter25 mm
Monteringshull Dia.6.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde31.25mm
Total lengde47mm
Samlet bredde74.15mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde6.5mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#8 FHS
typenDobbel flens
Bredde74.15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6425 lineært lager, 3 spor, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern835NOK
80/20 6525 lineært lager, 3 spor, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 140 NOK
80/20 40-6525 Lineærlager, bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-6425 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium
848NOK / enhet