Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-6525 Lineærlager, bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAT 5JRW8

80/20 40-6525 lineært lager, bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAT Modell: 40-6525Kryssreferanse: 5JRW8
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
1 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A50 mm
Dimensjon B9mm
Dimensjon C41 mm
Dimensjon D2.58 mm
Dimensjon E65.12 mm
Dimensjon F6.15 mm
Dimensjon G52.82 mm
Dimensjon H12.32 mm
Dimensjon J19 mm
Dimensjon K6.15mm
Dimensjon L103.12mm
Dimensjon M75 mm
Dimensjon N37.5mm
Dimensjon P (in.)17.5mm
Dimensjon Q9.5 mm
Dimensjon R51.56 mm
Dimensjon S40 mm
Dimensjon U8.71 mm
Dimensjon V8.33 mm
Dimensjon W84.12 mm
Dimensjon X40 mm
Dimensjon Y17.5 mm
Dimensjon Z17.42 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse9 mm
Klasse6105-T5
Høyde50mm
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter40 mm
Monteringshull Dia.8.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde50mm
Total lengde75mm
Samlet bredde103.12mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde8.12mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#10 FHS
typenDobbel flens
Bredde103.12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6425 lineært lager, 3 spor, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern835NOK
80/20 6525 lineært lager, 3 spor, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 140 NOK
80/20 25-6425 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminumFjern848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-6525 lineært lager, bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium
1 024 NOK / enhet