EATON HT800-serien Push-Pull-enheter med flatt hode


Eaton HT800-seriens flathodede push-pull-enheter er ikke-opplyste, vedlikeholdte trykknapper som brukes til å kontrollere strømmen av elektrisitet. De er ideelle for bruk i fabrikker og varehus som start/stopp knapper for maskiner og utstyr.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
HT8DBGD1B
3 228 NOK
RFQ
B
HT8DBHD1D
3 228 NOK
RFQ
C
HT8DBRD1D
3 228 NOK
RFQ
C
HT8DBRD1B
3 228 NOK
RFQ
B
HT8DBHD1B
3 228 NOK
RFQ
A
HT8DBGD1D
3 228 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når disse knappene trykkes eller trekkes, aktiverer de en bryter som lukker/åpner en elektrisk krets.
  • Disse vedlikeholdte push-pull trykknappene forblir i aktivert / deaktivert posisjon til de trykkes / trekkes igjen.

Egenskaper

  • Eaton HT800-seriens flathodede push-pull-enheter har NEMA-klassifisert vanntette/oljetette kropper for å forhindre inntrenging av skitt og fuktighet.
  • Plastaktuatoren deres med flat sopphode gir en overflate som er lett å trykke.
  • Disse trykknappene har svart elokserte busser for å etablere sikre forbindelser.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan feilsøker jeg en trykknapp?

  • Pass på at trykknappen er riktig koblet til kretsen.
  • Pass på at bryteren inne i trykknappen ikke sitter fast i åpen eller lukket stilling.
  • Pass på at fuktighet eller smuss ikke påvirker driften.

Kan disse trykknappene brukes med en motstand?

Ja, trykknapper kan brukes med en motstand for å gi ekstra beskyttelse.

Hvordan bytter jeg en trykknapp?

  • For å erstatte en trykknapp, koble først fra strømmen til enheten eller kretsen.
  • Fjern den gamle trykknappen ved å koble forsiktig fra ledninger eller kabler.
  • Når den gamle trykknappen er fjernet, installer den nye trykknappen ved å feste ledningene eller kablene til de aktuelle terminalene og feste trykknappen på plass.
  • Til slutt, gjenopprett strømmen til enheten eller kretsen og test den nye trykknappen for å sikre at den fungerer som den skal.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?